Motion
SUCP205FG1

NTN
SUCP205FG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 25 mm, montaje en base 2-Bolt
Artículo MI #09336557
No. Fabricante SUCP205FG1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP205FG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 25 mm, montaje en base 2-Bolt
Artículo MI #09336557
No. Fabricante SUCP205FG1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359994650
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359994650

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP205FG1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"