Motion
SX0483

NTN
SX0483

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336584
No. Fabricante SX0483
Precio176.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX0483

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336584
No. Fabricante SX0483
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
Precio176.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5510 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.346 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SX0483 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SX0483 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 22 mm y un diámetro exterior de 56 mm, adecuado para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX0483
  • Número de Upc del fabricante
    4547359777994
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359777994

Descripción general

Descripción del fabricante
SX0483 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos