Motion
SX07B98LZ

NTN
SX07B98LZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.4055 pulg. D.I., 55 mm D.E., 15 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336595
No. Fabricante SX07B98LZ
Precio263.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX07B98LZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.4055 pulg. D.I., 55 mm D.E., 15 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336595
No. Fabricante SX07B98LZ
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
Precio263.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4055 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5905 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    SX07B98LZ COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SX07B98LZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.4055 pulg. con un solo blindaje y un diámetro exterior de 55 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX07B98LZ
  • Número de Upc del fabricante
    4550253055556
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253055556

Descripción general

Descripción del fabricante
SX07B98LZ COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"