Motion
SX07E14LLUC3PX1

NTN
SX07E14LLUC3PX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 4.2402 pulg. D.E., 25 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09336596
No. Fabricante SX07E14LLUC3PX1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX07E14LLUC3PX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 4.2402 pulg. D.E., 25 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09336596
No. Fabricante SX07E14LLUC3PX1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.2402 pulg.
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    2.771 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SX07E14LLUC3PX1 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SX07E14LLUC3PX1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de sellado doble con un orificio de 35 mm y un diámetro exterior de 4.2402 in, construido para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX07E14LLUC3PX1
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073956
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4290 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073956

Descripción general

Descripción del fabricante
SX07E14LLUC3PX1 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"