Motion
SX0860LLUC4

NTN
SX0860LLUC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5312 in de DI, 3.0615 in de DE, 0.7760 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336597
No. Fabricante SX0860LLUC4
Precio214.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX0860LLUC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5312 in de DI, 3.0615 in de DE, 0.7760 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336597
No. Fabricante SX0860LLUC4
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
Precio214.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5312 pulg.
  • Radio de filete
    0.0984 pulg., 2.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7760 pulg., 19.710 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.0615 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7760 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.798 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SX0860LLUC4 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El SX0860LLUC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de sellado doble con un diámetro interior de 1.5312 in y un diámetro exterior de 3.0615 in, adecuado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX0860LLUC4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359499131
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359499131

Descripción general

Descripción del fabricante
SX0860LLUC4 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"