Motion
SX09A52LLU

NTN
SX09A52LLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 3.9902 pulg. D.E., 1.1220 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #09336601
No. Fabricante SX09A52LLU
Precio187.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SX09A52LLU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 3.9902 pulg. D.E., 1.1220 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #09336601
No. Fabricante SX09A52LLU
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
Precio187.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1220 pulg., 28.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.9902 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1220 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    2.165 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SX09A52LLU COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SX09A52LLU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de sellado doble con un orificio de 45 mm y un diámetro exterior de 3.9902 in, diseñado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    SX09A52LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4550253073987
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4580 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253073987

Descripción general

Descripción del fabricante
SX09A52LLU COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"