Motion
T-E1-HH949549/HH#02

NTN
T-E1-HH949549/HH#02

Juego de rodillos cónicos - Serie en pulgadas y serie J
Artículo MI #09336666
No. Fabricante T-E1-HH949549/HH#02
Precio100,441.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
T-E1-HH949549/HH#02

Juego de rodillos cónicos - Serie en pulgadas y serie J
Artículo MI #09336666
No. Fabricante T-E1-HH949549/HH#02
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
Precio100,441.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    10.0000 pulg., 254.000 mm
  • Diámetro exterior
    19.2500 pulg.
  • Ancho general
    254 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 4
  • Peso
    454.152 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    TDO
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    HH949549
  • Copa compatible
    HH949510DG2
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.20.0067
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792065
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359792065

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS T-E1-HH949549/HH#02
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"