Motion
TM-5205

NTN
TM-5205

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09336728
No. Fabricante TM-5205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TM-5205

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09336728
No. Fabricante TM-5205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8110 pulg., 20.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.392 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA TM-5205
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TM-5205 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 25mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 52mm y ancho de 0.8110in para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TM-5205
  • Número de Upc del fabricante
    4547359200935
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359200935

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA TM-5205
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno