Motion
TMB0/28C3

NTN
TMB0/28C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336729
No. Fabricante TMB0/28C3
Precio106.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB0/28C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336729
No. Fabricante TMB0/28C3
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
Su precio$106.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4720 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.214 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TMB0/28C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TMB0/28C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 28mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 52mm y ancho de 12mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB0/28C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359817300
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1664 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359817300

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB0/28C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno