Motion
TMB202ZC3

NTN
TMB202ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336735
No. Fabricante TMB202ZC3
Precio61.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB202ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336735
No. Fabricante TMB202ZC3
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
Precio61.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB202ZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TMB202ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB202ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359201048
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    810 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359201048

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB202ZC3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno