Motion
TMB203

NTN
TMB203

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336736
No. Fabricante TMB203
Precio63.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB203

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336736
No. Fabricante TMB203
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
Precio63.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4720 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.146 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TMB203 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El TMB203 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 17mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 40mm y ancho de 12mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB203
  • Número de Upc del fabricante
    4547359661866
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2158 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1034 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359661866

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB203 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno