Motion
TMB203LLSAX3-YRV61

NTN
TMB203LLSAX3-YRV61

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336738
No. Fabricante TMB203LLSAX3-YRV61
Precio65.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB203LLSAX3-YRV61

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336738
No. Fabricante TMB203LLSAX3-YRV61
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
Precio65.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    TMB203LLSAX3-YRV61 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Descripción larga
    El TMB203LLSAX3-YRV61 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 17 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para mayor fiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB203LLSAX3-YRV61
  • Número de Upc del fabricante
    4547359788808
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359788808

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB203LLSAX3-YRV61 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno