Motion
TMB213

NTN
TMB213

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336753
No. Fabricante TMB213
Precio169.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB213

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336753
No. Fabricante TMB213
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
Precio169.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.161 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB213 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El TMB213 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 120 mm para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB213
  • Número de Upc del fabricante
    4547359201369
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359201369

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB213 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos