Motion
TMB220

NTN
TMB220

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336759
No. Fabricante TMB220
Precio907.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB220

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336759
No. Fabricante TMB220
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
Precio907.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3386 pulg., 34.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    6.812 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB220 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El TMB220 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 180 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB220
  • Número de Upc del fabricante
    4547359201413
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359201413

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB220 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno