Motion
TMB3/282C3

NTN
TMB3/282C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336761
No. Fabricante TMB3/282C3
Precio91.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB3/282C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336761
No. Fabricante TMB3/282C3
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
Precio91.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB3/282C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TMB3/282C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 28 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 68 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB3/282C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359201420
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359201420

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB3/282C3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos