Motion
TMB3/32CC3

NTN
TMB3/32CC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 32 mm de DI, 75 mm de DE, 20 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09336763
No. Fabricante TMB3/32CC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB3/32CC3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 32 mm de DI, 75 mm de DE, 20 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09336763
No. Fabricante TMB3/32CC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7870 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.869 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TMB3/32CC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TMB3/32CC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 32mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 75mm y ancho de 20mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB3/32CC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359867183
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359867183

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB3/32CC3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos