Motion
TMB304CX1

NTN
TMB304CX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336768
No. Fabricante TMB304CX1
Precio158.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB304CX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336768
No. Fabricante TMB304CX1
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
Precio158.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.315 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB304CX1 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CSxx
  • Descripción larga
    El TMB304CX1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 20mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 52mm y ancho de 15mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB304CX1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359201505
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359201505

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB304CX1 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos