Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete0.0433 pulg., 1.100 mm
- Ancho del anillo interior0.7480 pulg., 19.000 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho19 mm
- Clasificación de precisiónClase 0
- Peso0.747 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaPresionado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- DescripciónTMB306CC3 COJINETE DE BOLA
- Código de armonización8482.10.5052
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl TMB306CC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 30mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 72mm y ancho de 19mm para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricanteTMB306CC3
- Número de Upc del fabricante4547359201543
- RPM Máx.12000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6000 lbf
- Capacidad de carga estática radial3350 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359201543
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.