Motion
TMB309ZZ

NTN
TMB309ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336778
No. Fabricante TMB309ZZ
Precio182.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB309ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336778
No. Fabricante TMB309ZZ
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
Precio182.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.817 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB309ZZ COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El TMB309ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 45mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 100mm y ancho de 25mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB309ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359499964
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359499964

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB309ZZ COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno