Motion
TMB317ZZC3

NTN
TMB317ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336781
No. Fabricante TMB317ZZC3
Price$1,069.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB317ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336781
No. Fabricante TMB317ZZC3
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
Price$1,069.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6142 pulg., 41.000 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB317ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TMB317ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 85mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 180mm y ancho de 41mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB317ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359500028
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359500028

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB317ZZC3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo