Motion
TS2-6208LBA-GLBA#05

NTN
TS2-6208LBA-GLBA#05

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336793
No. Fabricante TS2-6208LBA-GLBA#05
Price$232.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6208LBA-GLBA#05

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336793
No. Fabricante TS2-6208LBA-GLBA#05
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
Price$232.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    18 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    TS2-6208LBA-GLBA#05 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Descripción larga
    El TS2-6208LBA-GLBA#05 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 18 mm para un rendimiento fiable.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6208LBA-GLBA#05
  • Número de Upc del fabricante
    4547359780321
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359780321

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6208LBA-GLBA#05 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos