Motion
TS2-6210T2XLBAC4

NTN
TS2-6210T2XLBAC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336796
No. Fabricante TS2-6210T2XLBAC4
Precio333.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6210T2XLBAC4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336796
No. Fabricante TS2-6210T2XLBAC4
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
Precio333.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    TS2-6210T2XLBAC4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El TS2-6210T2XLBAC4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 50mm , diseño recto, sellado simple, 90mm OD y 20mm de ancho para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6210T2XLBAC4
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053149
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5215 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253053149

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6210T2XLBAC4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good