Motion
TS2-6305LLUA1CM1#02

NTN
TS2-6305LLUA1CM1#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09336798
No. Fabricante TS2-6305LLUA1CM1#02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6305LLUA1CM1#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 17 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09336798
No. Fabricante TS2-6305LLUA1CM1#02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    0.507 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    TS2-6305LLUA1CM1#02 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El TS2-6305LLUA1CM1#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 25 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 62 mm para uso en maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6305LLUA1CM1#02
  • Número de Upc del fabricante
    4550253053156
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253053156

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6305LLUA1CM1#02 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo