Motion
TSX1-6811ZZC3

NTN
TSX1-6811ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 72 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336873
No. Fabricante TSX1-6811ZZC3
Precio362.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TSX1-6811ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 72 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336873
No. Fabricante TSX1-6811ZZC3
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
Precio362.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.176 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    TSX1-6811ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TSX1-6811ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 55mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 72mm y ancho de 9mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TSX1-6811ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253074236
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1820 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253074236

Descripción general

Descripción del fabricante
TSX1-6811ZZC3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"