Motion
TSX1-SX01A28LLBA#01

NTN
TSX1-SX01A28LLBA#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336875
No. Fabricante TSX1-SX01A28LLBA#01
Precio100.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TSX1-SX01A28LLBA#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.5000 pulg. D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336875
No. Fabricante TSX1-SX01A28LLBA#01
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
Precio100.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    TSX1-SX01A28LLBA#01 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Descripción larga
    El TSX1-SX01A28LLBA#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.5000 pulg. para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    TSX1-SX01A28LLBA#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359595819
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359595819

Descripción general

Descripción del fabricante
TSX1-SX01A28LLBA#01 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"