Motion
UC320-400D1

NTN
UC320-400D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 4 pulg. Diam. Orificio, 8.4646 pulg. OD, 4.2520 pulg. Anchura, Alta resistencia, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336940
No. Fabricante UC320-400D1
Precio1,946.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC320-400D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 4 pulg. Diam. Orificio, 8.4646 pulg. OD, 4.2520 pulg. Anchura, Alta resistencia, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336940
No. Fabricante UC320-400D1
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
Precio1,946.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Radio de filete
    0.1181 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.2520 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.1654 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.4646 pulg.
  • Ancho general
    4.2520 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233841
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233841

Descripción general

Descripción del fabricante
UC320-400D1 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo