Motion
UC326D1

NTN
UC326D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 130 mm Diámetro del orificio, 280 mm OD, 135 mm Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336943
No. Fabricante UC326D1
Precio4,880.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC326D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 130 mm Diámetro del orificio, 280 mm OD, 135 mm Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336943
No. Fabricante UC326D1
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
Precio4,880.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    5.3150 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.6378 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • Ancho general
    135 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    50.706 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233988
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233988

Descripción general

Descripción del fabricante
UC326D1 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos