Motion
UC328D1

NTN
UC328D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 140 mm Diámetro del orificio, 300 mm OD, 145 mm Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336944
No. Fabricante UC328D1
Price$6,568.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC328D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 140 mm Diámetro del orificio, 300 mm OD, 145 mm Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336944
No. Fabricante UC328D1
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
Price$6,568.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg.
  • Inner Ring Width  
    5.7087 pulg.
  • Outer Ring Width  
    2.7953 pulg.
  • Outside Diameter  
    300 mm
  • Ancho general
    145 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    62.832 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359234015
  • RPM Máx.
    1475 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359234015

Descripción general

Descripción del fabricante
UC328D1 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo