Motion
UCF211-200D1LLJ

NTN
UCF211-200D1LLJ

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09336962
No. Fabricante UCF211-200D1LLJ
Precio382.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF211-200D1LLJ

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09336962
No. Fabricante UCF211-200D1LLJ
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
Precio382.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    7.583 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359982473
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359982473

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF211-200D1LLJ PIEZA AUTOMÁTICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good