Motion
UCFU-1M/LP03

NTN
UCFU-1M/LP03

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de hélice
Artículo MI #09337031
No. Fabricante UCFU-1M/LP03
Precio230.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFU-1M/LP03

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de hélice
Artículo MI #09337031
No. Fabricante UCFU-1M/LP03
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
Precio230.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792218
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359792218

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFU-1M/LP03 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"