Motion
UCL209-40D1

NTN
UCL209-40D1

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 45 mm, 400 mm de recorrido, 780 mm de longitud, 60 mm de ancho, 192 mm de altura
Artículo MI #09337061
No. Fabricante UCL209-40D1
Precio1,590.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCL209-40D1

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 45 mm, 400 mm de recorrido, 780 mm de longitud, 60 mm de ancho, 192 mm de altura
Artículo MI #09337061
No. Fabricante UCL209-40D1
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
Precio1,590.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.9685 pulg., 50.0 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    28.3465 pulg., 720.0 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    60 mm
  • Montura general Altura  
    192 mm
  • Montura general Longitud  
    780 mm
  • Tamaño del bastidor
    L209-40
  • Altura total
    192 mm
  • Longitud total
    780 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Viaje  
    400 mm
  • Peso
    24.251 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de estructura
    Unidad de camilla
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCL209-40D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359221022
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359221022

Descripción general

Descripción del fabricante
UCL209-40D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"