Motion
UCM212-50D1

NTN
UCM212-50D1

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 60 mm, 500 mm de recorrido, 920 mm de longitud, 105 mm de ancho, 240 mm de altura
Artículo MI #09337068
No. Fabricante UCM212-50D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCM212-50D1

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 60 mm, 500 mm de recorrido, 920 mm de longitud, 105 mm de ancho, 240 mm de altura
Artículo MI #09337068
No. Fabricante UCM212-50D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    105 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    860.0 mm, 33.8583 pulg.
  • Tamaño del perno
    M18
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    105 mm
  • Montura general Altura  
    240 mm
  • Montura general Longitud  
    920 mm
  • Tamaño del bastidor
    M212-50
  • Altura total
    240 mm
  • Longitud total
    920 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Viaje  
    500 mm
  • Peso
    61.729 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC212D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de estructura
    Unidad de camilla
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCM212-50D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359221503
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359221503

Descripción general

Descripción del fabricante
UCM212-50D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron