Motion
UCP-1.1/2/LP06

NTN
UCP-1.1/2/LP06

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de calibre
Artículo MI #09337078
No. Fabricante UCP-1.1/2/LP06
Precio344.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-1.1/2/LP06

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/2 pulg. de calibre
Artículo MI #09337078
No. Fabricante UCP-1.1/2/LP06
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
Precio344.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    4550253074373
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4550253074373

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-1.1/2/LP06 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"