Motion
UCP-1.3/4M/LP03

NTN
UCP-1.3/4M/LP03

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-3/4 pulg. de calibre
Artículo MI #09337085
No. Fabricante UCP-1.3/4M/LP03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-1.3/4M/LP03

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-3/4 pulg. de calibre
Artículo MI #09337085
No. Fabricante UCP-1.3/4M/LP03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792331
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359792331

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP-1.3/4M/LP03 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"