Motion
UCP216HT2D1/80.223PX5

NTN
UCP216HT2D1/80.223PX5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm
Artículo MI #09337112
No. Fabricante UCP216HT2D1/80.223PX5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP216HT2D1/80.223PX5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm
Artículo MI #09337112
No. Fabricante UCP216HT2D1/80.223PX5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Ancho general
    43 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359912340
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359912340

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP216HT2D1/80.223PX5 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron