Motion
UCP-25

NTN
UCP-25

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm
Artículo MI #09337114
No. Fabricante UCP-25
Precio135.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-25

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm
Artículo MI #09337114
No. Fabricante UCP-25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho general
    71 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359222395
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359222395

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE COJINETE UCP-25
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
Los clientes también compraron