Motion
UCP-35

NTN
UCP-35

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm
Artículo MI #09337123
No. Fabricante UCP-35
Precio217.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP-35

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm
Artículo MI #09337123
No. Fabricante UCP-35
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
Precio217.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho general
    49.2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359864298
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359864298

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE COJINETE UCP-35
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
Los clientes también compraron