Motion
UCPE208

NTN
UCPE208

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm
Artículo MI #09337126
No. Fabricante UCPE208
Precio201.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPE208

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm
Artículo MI #09337126
No. Fabricante UCPE208
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
Precio201.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho general
    38.1 mm

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Pulsado - Tipo de ventana
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359222593
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359222593

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPE208 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron