Motion
UCPX06D1

NTN
UCPX06D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #09337141
No. Fabricante UCPX06D1
Precio163.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX06D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #09337141
No. Fabricante UCPX06D1
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
Precio163.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.2500 pulg., 57.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Peso
    4.189 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX06D1
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX06D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359223668
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX06D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359223668

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX06D1 UNIDAD DE COJINETE