Motion
UCS210-200LD1N

NTN
UCS210-200LD1N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337148
No. Fabricante UCS210-200LD1N
Precio132.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS210-200LD1N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337148
No. Fabricante UCS210-200LD1N
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
Su precio$132.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0315 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0315 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359903010
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359903010

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS210-200LD1N UNIDAD DE COJINETE