Motion
UELPL-2.15/16R

NTN
UELPL-2.15/16R

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-15/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #09337219
No. Fabricante UELPL-2.15/16R
Precio771.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELPL-2.15/16R

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-15/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #09337219
No. Fabricante UELPL-2.15/16R
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
Precio771.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.9063 pulg., 73.8 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.9063 pulg.
  • Peso
    19.246 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UEL215-215D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PL215D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654622
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL215-215D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359654622

Descripción general

Descripción del fabricante
UELPL-2.15/16R UNIDAD DE COJINETE