Motion
UELS207-107LD1NW3

NTN
UELS207-107LD1NW3

Rodamiento de inserto de bola - 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, 150 mm OD, 46 mm Ancho
Artículo MI #09337226
No. Fabricante UELS207-107LD1NW3
Precio139.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELS207-107LD1NW3

Rodamiento de inserto de bola - 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, 150 mm OD, 46 mm Ancho
Artículo MI #09337226
No. Fabricante UELS207-107LD1NW3
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
Precio139.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Peso
    1.256 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359236613
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    4547359236613

Descripción general

Descripción del fabricante
UELS207-107LD1NW3 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron