Motion
XLS412E1GNC3

NTN
XLS412E1GNC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.5000 pulg. de D.I., 6.2500 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09337427
No. Fabricante XLS412E1GNC3
Precio477.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS412E1GNC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.5000 pulg. de D.I., 6.2500 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09337427
No. Fabricante XLS412E1GNC3
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
Precio477.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    XLS412E1GNC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El XLS412E1GNC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 4.5000 pulg. con un diseño abierto y 6.2500 pulg. de diámetro exterior para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS412E1GNC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359248173
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359248173

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS412E1GNC3 COJINETE DE BOLA