Motion
XLS8-3/4SSHV2

NTN
XLS8-3/4SSHV2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8.8050 pulg. de D.I., 11.7500 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #09337433
No. Fabricante XLS8-3/4SSHV2
Precio4,600.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS8-3/4SSHV2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8.8050 pulg. de D.I., 11.7500 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #09337433
No. Fabricante XLS8-3/4SSHV2
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
Precio4,600.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.8050 pulg.
  • Radio de filete
    0.0200 pulg., 0.508 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg., 38.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS8-3/4SSHV2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El XLS8-3/4SSHV2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 8.8050in , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 11.7500in y ancho de 1.5000in para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS8-3/4SSHV2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359817652
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359817652

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS8-3/4SSHV2 COJINETE DE BOLA