Motion
206

NTN
206

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09337483
No. Fabricante 206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
206

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09337483
No. Fabricante 206
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    206 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 206 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, un orificio recto, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    206
  • Número de Upc del fabricante
    4547359517293
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359517293

Descripción general

Descripción del fabricante
206 COJINETE DE BOLA