Motion
230/630BL1W-3

NTN
230/630BL1W-3

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 920 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #09337513
No. Fabricante 230/630BL1W-3
Precio141,363.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
230/630BL1W-3

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 920 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #09337513
No. Fabricante 230/630BL1W-3
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
Precio141,363.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    212 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359906516
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4547359906516

Descripción general

Descripción del fabricante
230/630BL1W-3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS