Motion
3311

NTN
3311

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 80 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #09337567
No. Fabricante 3311
Precio496.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3311

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 80 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #09337567
No. Fabricante 3311
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
Precio496.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.0790 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg., 49.200 mm
  • Ancho del anillo exterior
    49.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    P0
  • Peso
    5.542 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    3311 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359297133
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3311 COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good