Motion
3312

NTN
3312

Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #09337568
No. Fabricante 3312
Precio577.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3312

Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #09337568
No. Fabricante 3312
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
Precio577.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1260 pulg., 54.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    54 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3312 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359530421
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359530421

Descripción general

Descripción del fabricante
3312 COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good