Motion
6013ZZC3

NTN
6013ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337632
No. Fabricante 6013ZZC3
Precio162.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6013ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337632
No. Fabricante 6013ZZC3
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
Precio162.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.968 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6013ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6013ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 65 mm y un diámetro exterior de 100 mm para sistemas de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359010411
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5650 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359010411

Descripción general

Descripción del fabricante
6013ZZC3 COJINETE DE BOLA