Motion
6022ZZC3

NTN
6022ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337645
No. Fabricante 6022ZZC3
Precio566.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6022ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337645
No. Fabricante 6022ZZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio566.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    4.365 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6022ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6022ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 110 mm y un diámetro exterior de 170 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6022ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359551136
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359551136

Descripción general

Descripción del fabricante
6022ZZC3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron